Beli usb c di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UGREEN USB A to Micro USB + USB C Cable
    Mulai

    Rp169.900

    UGREEN USB A to Micro USB + USB C Cable
    Deskripsi:
    UGREEN Micro USB + USB C Cable to USB A US177 menggabungkan pengalaman pengisian daya dan sinkronasi data melalui kabel. Dengan 2 konektor dalam 1 kabel (2in1), solusi mudah untuk ponsel ataupun tablet dengan port USB Type C dan Micro USB. Dirancang untuk mengisi beberapa perangkat secara individual, cepat, berkualitas tinggi.
    atribut:
    • Color: Black
    • Data Transfer (mbps): up to 480
    • Material: Nylon Braided
    • Size: 3A
    • Length (m): 1
  2. Sherlock Anchor Chain (Rantai Kapal / Rantai Sling)
    Mulai

    Rp2.900

  3. Cabletime USB C to USB C Cable PD100W
    Mulai

    Rp59.900

    Cabletime USB C to USB C Cable PD100W
    atribut:
    • Current (A): High power 5 High Current
    • Rate Power (W): PD 100 (20V/5A) Max
    • Transmission Rate Data Transfer (Mbps): up to 480
  4. Subaru Office Chair Link M CR Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Subaru Office Chair Link M CR Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Material: Oscar
    • Armrest Material: Chrome
    • Foot Base Material: Chrome
    • Specification: Tilting Control, Gaslift
  5. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  6. Green Leaf Keranjang Surat Esmeralda (Storage Basket)
    40%
    Mulai

    Rp8.900

    Green Leaf Keranjang Surat Esmeralda (Storage Basket)
    Deskripsi:
    Tempat Surat Esmeralda 301 dengan Plastik Berkualitas Dapat Digunakan Sebagai Tempat Surat dan Dokumen-Dokumen Penting Dikantor Anda, Tempat Surat Ini Tersedia dengan Berbagai Ukuran, Tempat Surat Esmeralda Cocok untuk Digunakan Dikantor Anda dengan Kualitas yang Baik dan Harga yang Murah.
    atribut:
    • Color: Random Color
  7. SOS Office Agenda Notebook with String Closure (Buku Jadwal)
    Mulai

    Rp11.900

    SOS Office Agenda Notebook with String Closure (Buku Jadwal)
    atribut:
    • Color: Random
    • Line Spacing (mm): 10
    • Number of Sheet: 98
    • Paper Gramation (g): 80
  8. York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp269.900

    York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    These are our own brand of white aluminium oxide vitrified grinding wheels. They are a general purpose wheel suitable for sharpening high speed steel (HSS) tools and grinding most steels. They offer cool and burn free cutting and excellent wheel life all at a very competitive price. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Bore (mm): 31.75
  9. POWERTEC Chain (Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp48.900

    POWERTEC Chain (Rantai)
    Deskripsi:
    Material stainless steel sudah banyak digunakan dalam menunjang berbagai peralatan di berbagai industri. Tidak terkecuali pada alat lifting, rigging dan towing, penggunaan stainless steel cukup banyak dijumpai.Salah satu alat lifting yang menggunakan bahan stainless steel yaitu rantai. Material stainless menjadikan rantai lebih lama jangka waktu penggunaannya / lebih awet. Rantai stainless steel memiliki ketahanan yang baik karena rantai tidak akan mudah berkarat. Rantai yang terbuat dari material Stainless steel juga membuat dinilai cukup kuat sehingga rantai stainless steel tidak mudah putus meskipun digunakan terus menerus.Stainless chain Powertec dengan jenis rantai stainless steel 304 dan rantai stainless steel 316 yang dapat dipilih ukuran diameter dan panjangnya. Stainless steel 304 merupakan stainless yang tahan karat dan aman untuk peralatan makan, sedangkan stainless steel 316 memiliki ketahanan karat yang lebih baik dari jenis 304.
  10. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  11. NORTON Straight Grinding Wheel (Batu Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp549.900

    NORTON Straight Grinding Wheel (Batu Gerinda Lurus)
    atribut:
    • Abrasive Wheel Type: Type 1
    • Item: Straight Grinding Wheel
  12. Cabletime USB C to USB C Cable PD60W
    Mulai

    Rp88.900

    Cabletime USB C to USB C Cable PD60W
    atribut:
    • Connector Interface: USB C Thunderbolt 3 Male to Male
    • Length (m): 0.5
    • Packaging: Color Box
    • Rate Power (W): PD 60 (20V/3A) Max
    • Resolution: Thunderbolt 3.0 Support - Displays 4k@60hz
    • Shell: Aluminium Shell + TPE Jacket
    • Transmission Rate Data Transfer (Gbps): up to 5
  13. Sherlock Galvanized Chain (Rantai Galvanis)
    Mulai

    Rp26.900

    Sherlock Galvanized Chain (Rantai Galvanis)
    atribut:
    • Material: Besi Galvanized
  14. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

Daftar Harga usb c Terbaru November 2026
EATON TRIPP LITE Usb CableRp279.900
ROHA Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp67.900
Solid Tool Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp54.900
UGREEN USB A to Micro USB + USB C CableRp169.900
Sherlock Anchor Chain (Rantai Kapal / Rantai Sling)Rp2.900
Cabletime USB C to USB C Cable PD100WRp59.900
Orico USB 3.0 1 to 1 Clone Dual-Bay HDD & SS Docking StationRp449.900
Subaru Office Chair Link M CR Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Rp1.899.900
KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp189.900
Green Leaf Keranjang Surat Esmeralda (Storage Basket)Rp8.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)